富士元工業
ハンチャンマンR
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途
エッジの面取り加工、R、C面取り加工
刃数
3
全長(mm)
145
面取り角度(°)
45
材質
鋼
トラスコ品番
796-4731
セット内容
クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル
質量(kg)
1.3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合チップ
SDMWタイプまたはSDEWタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.49~0.68
面取能力
R3まで
空気消費量(m
3
/min)
0.19
ホース取付口
Rc1/4
切刃形状
3枚刃
内容量
1個
注意
※チップは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58406144
HAM3R100S
¥
178,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください