ハンチャンマン

ハンチャンマン - 富士元工業ハンチャンマン - 富士元工業

軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。
軽量です。

用途エッジの面取り加工に、面取り加工刃数3全長(mm)170、【安全板】150面取り角度(°)45材質トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃内容量1個
注意
※チップは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58406153HAM4150CP3003
オープン
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする