富士元工業
オイルッシャースリーブ
調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調整することができます。
仕様
旋盤用スリーブ
材質
鋼
穴径(Φmm)
【ボーリングバー】8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58406171
KJD32S08
837-6160
568
32
¥
15,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406187
KJD40S08
837-6165
880
40
¥
16,070
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください