富士元工業
ロックピン
チップをカッターに取り付ける際に使用します。
全長(mm)
12
材質
鋼
仕様
専用チップ
トラスコ品番
796-5435
質量(g)
1.5
タップ径
M4
巻方向
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58406196
L20
¥
860
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください