富士元工業
ミニR
チップの交換でR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。
トラスコ品番
447-0940
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
240
シャンク長(mm)
80
適合チップ
SNEQ090308
首下長(mm)
40
刃径(mm)
2.67~16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
シャンク径(mm)
先端角(°)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58406223
MR2016S
1
120
1枚刃
20
45
鋼
¥
22,270
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください