Rギガ

Rギガ - 富士元工業

チップ交換式3枚刃でR11~R20までのR面取りが可能です。
1個で2面使える超硬チップです。

用途R面取り加工刃径(mm)75.5刃数3全長(mm)165シャンク径(mm)32材質セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(kg)2適合チップXNEW3004内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58406327NK3275RL796-6482【加工R】16~20
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
58406336NK3275RS796-6491【加工R】11~15
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする