富士元工業
モミエコ2
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
刃数
2
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
20
材質
鋼
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
200
シャンク長(mm)
80
適合チップ
TXMT110306
首下長(mm)
20
切刃形状
その他
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58406397
NKM3025T
9.3~24.7
30
¥
38,970
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406406
NKM4522T
9.3~21.7
45
¥
38,970
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406415
NKM6023T
14.3~22.8
60
¥
38,970
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください