リャンメンカットR

リャンメンカットR - 富士元工業リャンメンカットR - 富士元工業リャンメンカットR - 富士元工業リャンメンカットR - 富士元工業リャンメンカットR - 富士元工業

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。

全長(mm)200先端角(°)45材質セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)シャンク長(mm)175首下長(mm)25切刃形状その他内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃数
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58406695RR1630S4R28~154千鳥216
43,010
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
58406704RR1630S5R28~155千鳥216
63,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406713RR2540S4R28~156千鳥425
55,660
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58406722RR2540S5R28~157千鳥425
80,960
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
58406731RR2548N28~158千鳥425
55,660
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする