モミメン

モミメン - 富士元工業

センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。
モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省け生産性がアップします。
専用チップは独自の形状で、振動と破損の危険を解消しました。

用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1.2~11.88刃数1全長(mm)110シャンク径(mm)16先端角(°)60材質トラスコ品番447-1091セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)140シャンク長(mm)85適合チップDCET11X304首下長(mm)25切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58406765SC1660DS
25,050
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする