デカモミ

デカモミ - 富士元工業

センターモミツケ・面取り加工が可能なスローアウェイカッターです。
チップ交換式のためツール交換時の工具長補正が不要です。

用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(mm)22.5、【加工】3~22.5刃数1全長(mm)200シャンク径(mm)20先端角(°)90材質工具鋼トラスコ品番796-7730質量(g)480切刃形状1枚刃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58406774SC2045TL
34,790
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする