ステンレス鋼製ハンドル

ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

ステンレス鋼製の重厚感と、飽きのこないシンプルな形状が特長のハンドルです。

寸法B(mm)10寸法T(mm)5内容量1個
全8種類を絞り込む
材質/仕上
寸法L(mm)
寸法H(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
付属品
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09366594DS-30Sステンレス鋼(SUS303)/サテン十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)153023
1,200
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366603DS-30Mステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)153023
1,200
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366621DS-50Mステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)225022
1,300
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366637DS-70Sステンレス鋼(SUS303)/サテン十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)287022.5
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366646DS-70Mステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)287022.5
1,400
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366655DS-90Sステンレス鋼(SUS303)/サテン十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)359023
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366664DS-90Mステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)359023
1,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366612DS-50Sステンレス鋼(SUS303)/サテン取付ねじ 十字穴付トラス小ねじM3×28225022
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする