曜日別特売

金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香

金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)金鳥の渦巻(ミニ) 蚊取り線香 - 金鳥(KINCHO)
(1件のレビュー)

短時間ずつ、毎日使いたい方のためのミニサイズの大容量タイプ。

用途【効能】蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止仕様防除用医薬部外品セット内容ミニサイズ渦巻30巻、線香立1コ質量(g)196シリーズ金鳥の渦巻直径(Φcm)約7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×85燃焼連続時間(h)約3対象害虫蚊成虫利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名金鳥の渦巻C2内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58407797-
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58407797
2021-07-10
用途: 自宅で夏の夜
製造業

蚊取り線香と言えば金鳥と決めていますが最近はチェーンドラッグストアでもあまり見かけず。ここで買えて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする