曜日別特売

計量ポンプシステム

計量ポンプシステム - アクアシステム

灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。
壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。
今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。

用途灯油・軽油。使用流体灯油、軽油電源(V)AC100最大吐出量(L/min)46(1cP時)揚程(m)10(押上)2(吸込)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409型式壁掛式質量(kg)24使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2ホース長さ(m)吸入(2)吐出(4)駆動方式電動式内容量1台
注意
※ガソリンには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58416723CUBE-56KAC10046(1cP時)10(押上)2(吸込)吸入(2)吐出(4)24
338,400
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする