アネスト岩田
加圧タンク(ステンレス製、自動撹拌式)
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。
エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途
水性液剤用。
最高使用圧力(MPa)
0.4
撹拌方式
自動
取付口
(エア・液体)G1/4B・G3/8B
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全幅(mm)
奥行(mm)
全高(mm)
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58417082
COT-10M
360
360
505
10
15
¥
333,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
58417107
COT-3M
230
230
490
3
6.7
¥
286,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
58417091
COT-20M
420
420
670
20
22
¥
240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません