フロアポリッシャー

フロアポリッシャー - アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー - アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー - アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー - アマノ[事務用品/清掃用品]

不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。
過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。
安心のアース付3芯電源コードです。
プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。

用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄幅(mm)410回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240電源(V)単相100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
本体高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58417161AFP120H11752702715
198,000
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417177AFP120HT11752703015
251,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58417186AFP140H12702903820
258,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58417195AFP140HT12702904120
310,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする