曜日別特売

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ - ULVAC(アルバック)

ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。
接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。
シンプル構造でメンテナンスも容易です。

用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。仕様サーマルプロテクタ付幅(mm)388質量(kg)37高さ(mm)274奥行(mm)523.6電圧(V)200電源AC吐出口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)吸込口径O.D.Φ21mm×I.D.Φ15mm(G1/2)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形内容量1台
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
到達圧力(Pa)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58417222DAL-181D460-01263300180/210
394,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58417231DAL-361S460-013417300360/390
398,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする