ABC商会
ワイティープルーフS
浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。
紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
用途
コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。
色
透明
特性
耐久
トラスコ品番
456-6173
質量(kg)
13.4
容量(L)
16
主成分
シリコーンポリマー
主な用途
コンクリート
塗布面積(m
2
)
64~96(2回塗り)
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
24時間以上(2回塗り後)
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
塗り重ね可能時間(時間)
1時間以上(1回塗り後)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58417423
YT16-S
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません