ケミカルポータブルポンプ
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。
薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。
電源(V)AC100
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500
トラスコ品番456-5550
材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE)
質量(kg)1.8
タイプポリ・ペール缶用
揚程(m)5
電源コード(m)4.4
吐出量(L/min)30
粘度(mPa・s)(使用可能)200
内容量1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,800 / 税込 ¥ 1,980 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |