遠藤工業
エアーホイスト
リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。
用途
機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。
仕様
エアモータートロリーセット
使用圧力(MPa)
0.4~0.6
内容量
1台
注意
※ホイストの使用にあたっては、フィルターおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
接続口径
付属品
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58417843
EHL-025TS MTH-1T-5 PCS-41
0.25
3
Rp1/2
4点式ペンダントコントロール付
456-6041
¥
1,220,620
¥
929,800
¥
1,022,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417852
EHL-05TS MTH-1T-5 PSC-41
0.5
-
Rp1/2
エアモータトロリ4点式ペンダントコントロール
456-6050
¥
763,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417861
EHL-1TS MTH-2T-5 PCS-42
1
-
Rp1/2
4点式ペンダントコントロール付
456-6068
¥
1,156,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417877
EHL-1TW MTH-1T-5 PCS-41
1
-
Rp1/2
4点式ペンダントコントロール付
456-6076
¥
789,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417886
EHL-2.8TS MTH-6.3T PCS-42
2.8
-
Rp3/4
4点式ペンダントコントロール付
456-6084
¥
1,442,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417895
EHL-2TW MTH-2T-5 PCS-42
2
-
Rp1/2
4点式ペンダントコントロール付
456-6092
¥
1,217,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません