遠藤工業
エアバランサー
電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途
精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備
接続口径
Rc3/8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
使用圧力(MPa)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58417931
EHB-130_MS-A
0.080~0.140
1.9
0.4~0.7
456-5916
39.5
¥
860,400
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58417947
EHB-130_MS-AG
0.080~0.140
1.9
0.4~0.7
456-5924
41
¥
960,000
¥
709,800
¥
780,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58417983
EHB-50_MS-A
0.032~0.055
1.9
0.4~0.7
456-5967
31.5
¥
693,400
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58417992
EHB-50_MS-AG
0.032~0.055
1.9
0.4~0.7
456-5975
33
¥
793,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418053
EHB-85D_MSD
0.050~0.090
1.9
0.4~0.7
456-6009
44
¥
955,000
¥
709,800
¥
780,780
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58417904
EHB-130_ABC-5G-B
0.040~0.085
1.9
0.3~0.5
456-5886
47
¥
1,408,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417913
EHB-130_ABC-5P-B
0.040~0.085
1.9
0.3~0.5
456-5894
47
¥
1,263,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417922
EHB-130_MS
0.080~0.140
1.9
0.4~0.7
456-5908
38
¥
518,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58417956
EHB-50_ABC-5G-B
0.020~0.040
1.9
0.3~0.5
456-5932
39
¥
1,254,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417965
EHB-50_ABC-5P-B
0.020~0.040
1.9
0.3~0.5
456-5941
39
¥
1,108,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58417974
EHB-50_MS
0.032~0.055
1.9
0.4~0.7
456-5959
30
¥
401,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418001
EHB-85_ABC-5G-B
0.030~0.060
1.9
0.3~0.5
456-5983
40
¥
1,306,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58418017
EHB-85_ABC-5P-B
0.030~0.060
1.9
0.3~0.5
456-5991
40
¥
1,161,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58418026
EHB-85_MS
0.050~0.090
-
0.4~0.7
456-6017
31
¥
461,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418035
EHB-85_MS-A
0.050~0.090
-
0.4~0.7
456-6025
32.5
¥
518,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418044
EHB-85_MS-AG
0.050~0.090
-
0.4~0.7
456-6033
34
¥
587,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません