曜日別特売

軽量キャビネット

軽量キャビネット - 大阪製罐軽量キャビネット - 大阪製罐軽量キャビネット - 大阪製罐軽量キャビネット - 大阪製罐軽量キャビネット - 大阪製罐軽量キャビネット - 大阪製罐軽量キャビネット - 大阪製罐軽量キャビネット - 大阪製罐

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様
引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属材質スチールグリーン奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50荷姿完成品色(本体)グリーンロック機構ラッチ機構付内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
引出し組合せ
高さ(mm)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
引出し組合せ
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584181235-1002D200 5個457-1037761081600
191,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584181325-1012(5-1000D)D100 7個、D150 2個457-1096931081600
248,900
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584181415-1203D200 6個457-1126901281600
219,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584181575-1204D100 1個、D150 2個、D200 4個457-1142951281600
234,700
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584181665-1205D100 2個、D150 4個、D200 2個457-11511001281600
247,500
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584181755-1208D100 3個、D150 2個、D200 3個457-1169991281600
247,100
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584181845-1211D100 5個、D150 2個、D200 2個457-11771031281600
261,900
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584181935-1212(5-1200D)D100 6個、D150 4個457-11851081281600
276,900
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584182025-1214D100 7個、D150 2個、D200 1個457-11931071281600
276,800
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584182115-1216(5-1200E)D100 9個、D150 2個457-12071111281600
291,600
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584182275-602(5-600B)D150 4個457-122354681300
150,700
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584182365-604D100 1個、D150 2個、D200 1個457-125854681300
150,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584182455-606(5-600C)D100 3個、D150 2個457-126658681300
165,900
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584182545-803D100 1個、D150 2個,D200 2個457-130466881400
178,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584182635-806D100 3個、D150 2個、D200 1個457-132170881400
190,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584182725-807D100 4個、D200 2個457-133969881400
192,300
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする