大阪製罐
キャスター(ライトグレー)
内寸法は間口・奥行共DXキャビネットの本体外寸と同じですキャスターは75Φのフェノール車輪{自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ}キャスター耐荷重700kg/台
トラスコ品番
457-1797
適合機種
DX型
質量(kg)
12.7
材質(車輪)
フェノール
間口W×奥行D×高さH(mm)
817×563×146
キャスター
自在式(ストッパー付) (2個)・固定式 2個
キャスター径(Φmm)
75
色(本体)
ライトグレー
キャスター金具
スチール
最大積載量(kg/台)
700
内容量
1セット
注意
※キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いキャビネットにお使い下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58418421
CDXG
¥
63,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200