曜日別特売

フロアスタンドスクリーン

フロアスタンドスクリーン - OS(オーエス)フロアスタンドスクリーン - OS(オーエス)フロアスタンドスクリーン - OS(オーエス)
(1件のレビュー)

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。

材質
スチール部:アルミ
生地部:PVC、PET
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。設置方式フロアスタンド内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
画面表示寸法(mm)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58418473MS-103FN最大24002314×16242444×125×112
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58418482MS-63FN最大19201428×10141558×125×110
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58418491MS-83FN最大21101871×13192001×125×111
オープン
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58418473
2024-04-11
用途: 会議室にてプロジェクターの投影先として使用
製造業

会議室に据え置きし、必要な時にスクリーンを出して使用しています。
比較的大きい会場ですが、大きさ、映り具合ともに申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする