曜日別特売

ツーリングパネルワゴン(引出し付)

ツーリングパネルワゴン(引出し付) - 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(引出し付) - 大阪製罐ツーリングパネルワゴン(引出し付) - 大阪製罐

ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。

用途ツーリングの保管・管理に。質量(kg)62高さ(mm)999材質(本体)スチール奥行(mm)556間口(mm)825キャスター自在×4均等荷重(kg)250引出し数1段荷姿組立式ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100ツーリング棚:4枚材質(ホルダー)PP樹脂引出しあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58418561PD1048Dホルダー:紫HSK100A・NC5-100用457-2726(ホルダ)48
199,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418577PD6356Dホルダー:緑HSK63A・NC5-63用457-2734(ホルダ)56
199,500
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする