キャスター(DX用)

キャスター(DX用) - 大阪製罐キャスター(DX用) - 大阪製罐キャスター(DX用) - 大阪製罐キャスター(DX用) - 大阪製罐

内寸法は間口・奥行共DXキャビネットの本体外寸と同じですキャスターは75Φのフェノール車輪{自在車(ストッパー付)2コ・固定車2コ}キャスター耐荷重700kg/台

トラスコ品番457-1789質量(kg)12.7材質(車輪)フェノール間口W×奥行D×高さH(mm)817×563×146キャスター自在式(ストッパー付) 75mm(2個)・固定式 75mm 2個色(本体)グリーンキャスター金具スチール最大積載量(kg/台)700内容量1セット
注意
※キャスター付にすると転倒する可能性があるので、高さの低いキャビネットにお使い下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58418586CDX
63,200
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥8,000/税込¥8,800
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする