亀嶋鉄工所
オールステンレスギヤポンプ(単体型)
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。
パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途
腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。
出力(kW)
-
使用温度(℃)
40以下
常用圧力(MPa)
0~0.2
騒音値(dB)
-
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
吐出量(L/min)
使用液
使用流体温度(℃)
材質
粘度(mm
2
/s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58418945
KA-1U 1
1インチ(25A)
55
腐食性化学液・食品関係・一般鉱物油
40℃以下
ステンレス(SUS304)
(使用)50~500
¥
527,800
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418954
KA-1U 1/2
1/2インチ(15A)
15
腐食性化学液・食品関係・一般鉱物油
40℃以下
ステンレス(SUS304)
(使用)50~500
¥
302,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58418963
KA-1U 3/4
3/4インチ(20A)
26
腐食性化学液・食品関係・一般鉱物油
40℃以下
ステンレス(SUS304)
(使用)50~500
¥
375,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません