キャニオン
導電ステンレスチェア
金属部分全てにステンレスSUS304を使用しています。導電キャスター付のため帯電を防止します。
仕様
完成品
座上下昇降機能:3段階調整
材質
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター:ステンレス(金具)導電性ゴム(車輪)
用途
各種クリーンルーム
トラスコ品番
458-1768
質量(kg)
5.8
種類
作業用イス
キャスター
あり
座幅(mm)
360
座高(mm)
480~530
座奥行(mm)
360
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58419085
CC-4
480~530
360×360
¥
85,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません