曜日別特売

ドラムリフター

ドラムリフター - 京町産業車輌

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。

材質
本体:スチール
本体表面処理:吹付塗装
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。仕様反転方式:手動式トラスコ品番458-4287ストローク(mm)0~1400(ドラム底面)全長(mm)1180全幅(mm)1180全高(mm)1920キャスター前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個脚長さ(mm)(前)870脚寸法内幅(mm)(前)680脚寸法外幅(mm)(前)880昇降方式手巻式車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419094HDD250250200L JISドラム前輪:200固定 後輪:150自在(ブレーキ付)約140スチール前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
522,000
519,800
571,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする