京町産業車輌
ハンドドラムリフト(電動油圧)
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
仕様
反転方式:手動式
手動走行式
材質
本体:スチール
本体表面処理:吹付塗装
用途
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。
全高(mm)
1980
昇降方式
電動昇降式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
適合
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58419121
LMDD350-24
350
200L JISドラム
前輪:200固定 後輪:150自在(ブレーキ付)
約220
スチール
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
¥
1,160,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58419137
LMDD500
500
200L JISドラム
前輪:200固定 後輪:200自在(ブレーキ付)
約185
スチール
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
¥
1,485,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58419146
LMDD500-24
500
200L JISドラム
前輪:200固定 後輪:200自在(ブレーキ付)
約240
スチール
前輪:ウレタン 後輪:ウレタン
¥
1,859,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません