ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)

ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) - 嵯峨電機工業ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) - 嵯峨電機工業

消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)
[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。

用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)21電球の種類LED仕様二重絶縁トラスコ品番407-2316全長(mm)1300質量(kg)1.5コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2入力電圧(V)AC100保護等級IP-66連結数最大15台まで明るさ(Lm)-内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419487SL-LED40M-FA
44,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする