ショウブラインM-37

ショウブラインM-37 - ショーワ
(3件のレビュー)

プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。

用途温水暖房システムトラスコ品番421-3505材質主成分/プロピレングリコール質量(kg)21.3桃色透明容量(kg)20pH値7.1~8.1内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584195572502514
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58419557
2022-08-21
用途: 温水暖房のメンテナンス

温水暖房の循環液として使用しています。熱源の薪ボイラーが給湯も兼ねているので、熱交換器のトラブルで、循環液が漏れて給湯のお湯と混ざってしまったとしても大丈夫な様に、毒性の少ないプロピレングリコールを使用した、この商品を使用しています。

対象商品 : 58419557
2017-09-08
用途: 床暖房の循環液に使用しています。
太田商会サービス業

もう10年以上前から、この不凍液を使用しています。

対象商品 : 58419557
2015-11-15
用途: ソーラー用不凍液として
HPS株式会社

よい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする