ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
新ダイワ
防音型インバーター発電機
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途
パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
8.4
仕様
エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番
419-8417
種別
セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)
680
質量(kg)
61
全幅(mm)
445
全高(mm)
555
騒音値(dB)
56~62
連続運転時間(h)
7.9~20
交流定格出力(kVA)
100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58419697
IEG2801M
¥
470,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
エンジン工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
DAYGENE2700e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
DAYGENE3600e
DAYTONA(デイトナ)
税込
¥
252,780
¥
229,800
バスケットへ
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
~
¥
469,800
~
マグネト・リコイルスタータ部品エンジンブロワEBV262S
新ダイワ
税込
¥
1,099
¥
999
バスケットへ
クラッチ・アームカバー部品 エンジンカッター ECLD7412S
新ダイワ
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
インバーター発電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
マイページ