曜日別特売

直尺ステン 赤数字なし

直尺ステン 赤数字なし - シンワ測定直尺ステン 赤数字なし - シンワ測定直尺ステン 赤数字なし - シンワ測定直尺ステン 赤数字なし - シンワ測定直尺ステン 赤数字なし - シンワ測定直尺ステン 赤数字なし - シンワ測定

ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
全8種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
幅(mm)
全長(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
ピッチ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419803140791本3000上段/(~10cm)0.5・(10cm~)1.0、下段/1.0403065ステンレス
42,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58419812140871本4000(上・下段)1454065ステンレス(SUS304)
127,890
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58419837141091本6000(上・下段)1456065ステンレス(SUS304)
334,950
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581145514079(校正証明:一般)1個3000上段/(~10cm)0.5・(10cm~)1.0、下段/1.0403065ステンレス(SUS420J2)
オープン
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581146414087(校正証明:一般)1本4000(上・下段)1454065ステンレス(SUS304)
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581147314095(校正証明:一般)1本5000(上・下段)1455065ステンレス(SUS304)
オープン
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581148214109(校正証明:一般)1本6000(上・下段)1456065ステンレス(SUS304)
オープン
269,800
296,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58419821140951本5000(上・下段)1455065ステンレス(SUS304)
180,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする