セキスイ
BS型メッシュコンテナ
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58419943
BS-100K B
100
700×500×480
440×626×380
ブルー
¥
32,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58419952
BS-140K B
140
798×519×538
445×724×415
ブルー
¥
40,360
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58419961
BS-200K B
200
820×595×603
516×741×470
ブルー
¥
50,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。