曜日別特売

軽量工具キャビネットPA型

軽量工具キャビネットPA型 - ダイシン軽量工具キャビネットPA型 - ダイシン軽量工具キャビネットPA型 - ダイシン軽量工具キャビネットPA型 - ダイシン軽量工具キャビネットPA型 - ダイシン軽量工具キャビネットPA型 - ダイシン軽量工具キャビネットPA型 - ダイシン軽量工具キャビネットPA型 - ダイシン

一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。

用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。仕様ラッチ機構付付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付材質スチールタイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付奥行(mm)620間口(mm)580均等荷重(kg)50引出し寸法(mm)562色(本体)グリーン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し組合せ
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58419977PA-1006H150 6個462-1239821000300
200,100
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58419986PA-1007H100 3個、H150 4個462-1247891000350
221,600
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58419995PA-1009H100 9個462-1255961000450
251,100
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420004PA-1308H150 8個462-12631051300400
260,300
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420013PA-1312H100 12個462-12801241300600
325,900
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420022PA-704H150 4個462-129856700200
135,600
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420031PA-705H100 3個、H150 2個462-130161700250
157,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58420047PA-706H100 6個462-131065700300
172,300
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする