ダイシン
軽量工具キャビネット PA-1310
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途
比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。
仕様
ラッチ機構付
付属品
引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
トラスコ品番
462-1271
材質
スチール
質量(kg)
115
高さ(mm)
1300
タイプ
鍵付タイプ、シリンダー錠付
奥行(mm)
620
間口(mm)
580
均等荷重(kg)
50
引出し数
H100 6個、H150 4個
最大積載量(kg)
500
引出し寸法(mm)
562
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
512×562×(浅型77/深型127)
引出し組合せ
H100 6個、H150 4個
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
580×620×1300
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58420083
PA-1310
¥
301,700
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません