曜日別特売

セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付

セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 - 寺田ポンプ製作所セルプラポンプ 全閉外扇屋外形電動機付 - 寺田ポンプ製作所

ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。

用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個)種別自吸式材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2種類セルプラポンプ極数2極騒音値(dB)-電動機全閉外扇屋外形構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型)構造(軸封)メカニカルシール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58420451MPT3-0071R 60HZ400.85三相2006021110
174,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
地域運賃
58420442MP4N-0071R 50HZ500.75三相200508.5240
111,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58420442MP4N-0071R 50HZ02152071MP4N-0071RMP4N-0071R  50HZ セルプラポンプ全閉屋外形モートル付 寺田ポンプ製作所 02152071セルプラポンプ全閉屋外形モートル付寺田ポンプ製作所1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする