防音型ディーゼルエンジン発電機

防音型ディーゼルエンジン発電機 - デンヨー防音型ディーゼルエンジン発電機 - デンヨー

操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。
最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。

用途建設・建築・土木作業に。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品種別超低騒音型内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タンク容量(L)
全幅(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58421027DCA-15LSK62650462-56091390516
3,010,000
1,798,000
1,977,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421054DCA-25LSK70700462-56331540615
3,870,000
2,098,000
2,307,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421002DCA-13LSK62650462-55871390503
1,800,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421011DCA-13LSY62650462-55951390490
1,750,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421036DCA-20LSK62650462-56171540580
2,670,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421045DCA-25LSI70700462-56251540585
2,700,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58421002DCA-13LSK55618483DCA-13LSYEDCA-13LSK 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 55618483防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー1台
1,698,000
税込1,867,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58421011DCA-13LSY55618483DCA-13LSYEDCA-13LSY 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー 55618483防音型ディーゼルエンジン発電機デンヨー1台
1,698,000
税込1,867,800
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする