デンヨー
防音型ディーゼルエンジン発電機
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。
低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途
建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相数
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58421072
TLG-13LSY
三相
462-5692
1400
406
690
¥
1,980,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月上旬
58421097
TLG-18LSY
三相
462-5714
1400
440
690
¥
2,380,000
¥
1,698,000
¥
1,867,800
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421106
TLG-6LSX
単相2線式
462-5722
1220
260
610
¥
1,280,000
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
102日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421115
TLG-7.5LSK
三相
462-5731
1220
260
610
¥
1,450,000
¥
949,800
¥
1,044,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421063
TLG-12LSX
単相2線式
462-5684
1400
407
690
¥
1,460,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58421081
TLG-15LSX
単相2線式
462-5706
1400
440
690
¥
2,140,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません