ファルコンワゴン ウレタン双輪車

ファルコンワゴン ウレタン双輪車 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン双輪車 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン双輪車 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン双輪車 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン双輪車 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン双輪車 - TRUSCOファルコンワゴン ウレタン双輪車 - TRUSCO
種別組立式ストッパーあり(×2)キャスター種類双輪支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
材質(本体)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58421937FAW-773D-W3スチールなし740、(こぼれ止め)50500750100自在×4ウレタンホワイト
56,560
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58421946FAW-773D-YG3スチール-740、(こぼれ止め)50500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
56,560
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58421955FAW-973D-W3スチール-880、(こぼれ止め)50500750100自在×4ウレタンホワイト
57,130
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58421964FAW-973D-YG3スチールなし880、(こぼれ止め)50500750100自在×4ウレタンヤンググリーン
57,130
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする