曜日別特売

バンラックケースCF型

バンラックケースCF型 - TRUSCOバンラックケースCF型 - TRUSCOバンラックケースCF型 - TRUSCOバンラックケースCF型 - TRUSCOバンラックケースCF型 - TRUSCOバンラックケースCF型 - TRUSCOバンラックケースCF型 - TRUSCOバンラックケースCF型 - TRUSCO
材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)900色(本体)グレー均等積載量(kg/段)70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
引出し数
質量(kg)
高さ(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
引出し数
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58422192302CF-C9GRF-3GR×9個付棚板2枚423-947433.7900
72,200
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422201303CF-B9C3TMF-2TM×9個、F-3TM×3個付棚板3枚423-948236900
80,240
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422217304CF-SK15SETTSK-910×各色3個付棚板4枚423-949133.5900
78,410
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422226607CF-B18C6GRF-2GR×18個、F-3GR×6個付棚板7枚423-953963.51790
132,280
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422235608CF-B12TMB15GRF-2TM×12個、F-2GR×15個付棚板8枚423-951265.81790
140,320
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422244609CF-A18B9C3TMF-1TM×18個、F-2TM×9個、F-3TM×3個付棚板9枚423-952169.91790
148,360
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422253611CF-A33C3TMF-1TM×33個、F-2TM×3個付棚板11枚423-950476.61790
165,580
149,800
164,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする