TRUSCO
人工芝
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途
工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色
グリーン
長さ(m)
20
トラスコ品番
408-9049
厚さ(mm)
6
質量(kg)
24.0
短辺(mm)
1820
材質(表面/裏面)
ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58422271
TTF-18206
¥
39,920
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800