デッキスノコ

デッキスノコ - TRUSCO

スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。
ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。オプション部品が充実しており、さまざまな使い方が可能です。

ブルー奥行(mm)600最大使用質量(kg)100内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58422287DS-6012416-3532120010.4
39,010
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422296DS-6015416-3583150013.0
48,390
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422305DS-6018416-3591180015.5
57,850
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

デッキスノコ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする