TRUSCO
カーボンフェルト
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途
ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
種別
カット
材質
耐炎繊維100%
幅(mm)
2000
内容量
1枚
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
JIS規格
トラスコ品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58422332
28CF-22
JIS A 1323 A種合格第01A0768号
415-2255
2000
2.8
1.44
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58422341
28CF-25
JIS A 1323 A種合格第01A0768号
415-2263
5000
2.8
3.6
¥
52,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58422357
50CF-22
JIS A 1323 A種合格第01A1315号
415-2271
2000
5
2.72
¥
37,380
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422366
50CF-25
JIS A 1323 A種合格第01A1315号
415-2280
5000
5
6.8
¥
93,330
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800