曜日別特売

スパッタシート アルファーカット

スパッタシート アルファーカット - TRUSCO

平織のエコノミータイプで、お求めやすいお手ごろタイプです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号種別カットトラスコ品番467-4006材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約0.7質量(kg)0.86防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58422411SPS-RA-CUT-W
10,830
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする