TRUSCO
プラバー
脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。
用途
工事現場や駐車場に。
高さ(mm)
695
奥行(mm)
484
間口(mm)
2069
材質
(ガードバー)ABS樹脂
質量(kg)
1.48
材質(カバー)
ポリエチレン(PE)
材質(脚)
スチール
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58422427
TPB-20-GW
400-9258
グリーン/ホワイト
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58422436
TPB-20-W
400-9274
ホワイト
¥
5,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58422445
TPB-20-YB
400-9231
イエロー/ブラック
¥
7,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800