曜日別特売

スパッタシート ベーシック両面カット

スパッタシート ベーシック両面カット - TRUSCO
(1件のレビュー)

高性能で価格はエコノミータイプです。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプです。

用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 A種合格第03A0188号種別カットトラスコ品番467-4022材質耐炎繊維織物、シリコン(白)両面加工長さ(mm)m単位幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.43防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58422497TSP-RBW-CUT-W
13,730
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 外での焚火時に

防火、防熱用途には満足です。
重いですが、用途を考えれば当然かも、質量が意味を持っていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする