曜日別特売

スパッタシート ベーシック片面カット

スパッタシート ベーシック片面カット - TRUSCOスパッタシート ベーシック片面カット - TRUSCO

B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 B種合格第04A2169号種別カット仕様耐炎繊維の片面シリコンコーティング品トラスコ品番467-4014材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約1質量(kg)1.2防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58422524TSP-RBS-CUT-W
13,080
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする