軽量作業台

軽量作業台 - TRUSCO軽量作業台 - TRUSCO

作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。支柱パイプには、天板高さの表示があります。

材質(天板)メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、(フレーム)スチールパイプ 粉体塗装仕様キャスター自在車(ストッパー付) 4個均等荷重(kg)50昇降方式ねじ調整式昇降ピッチ(mm)任意内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58422594TWT-0960-NG700~1000900600700~100016.2メラミン天板ニューグレー
62,940
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58422603TWT-1275-NG700~10001200750700~100021.4メラミン天板ニューグレー
71,680
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする