パレットラック1トン用

パレットラック1トン用 - TRUSCOパレットラック1トン用 - TRUSCO

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)
支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。
短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。
積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。

種別組立式材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)ネオグレーピッチ(mm)(段調整)50段数2最大積載量(kg)2000均等積載量(kg/段)1000内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584229531D-30B23-09-2459-1577128.34
130,100
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584229621D-30B23-09-2B459-158595.45
94,190
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584229711D-30B23-10-2459-1593130.96
132,810
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584229871D-30B23-10-2B459-160797.44
96,230
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584229961D-30B23-11-2459-1615133.66
135,400
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230051D-30B23-11-2B459-162399.51
98,370
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230141D-30B25-09-2459-1631132.34
133,860
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230231D-30B25-09-2B459-164099.45
97,810
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230321D-30B25-10-2459-1658134.96
136,300
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230411D-30B25-10-2B459-1666101.44
99,840
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230571D-30B25-11-2459-1674137.66
139,020
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230661D-30B25-11-2B459-1682103.51
101,860
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230751D-35B23-09-2459-1691139.16
141,960
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230841D-35B23-09-2B459-1704100.86
100,120
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584230931D-35B23-10-2459-1712142
144,790
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231021D-35B23-10-2B459-1721102.96
102,140
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231111D-35B23-11-2459-1739145.08
147,690
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231271D-35B23-11-2B459-1747105.22
104,310
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231361D-35B25-09-2459-1755143.16
145,580
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231451D-35B25-09-2B459-1763104.86
103,620
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231541D-35B25-10-2459-1771146
148,410
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231631D-35B25-10-2B459-1780106.96
105,760
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231721D-35B25-11-2459-1798149.08
151,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
584231811D-35B25-11-2B459-1801109.22
107,930
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする